Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE NVM102-002 jakoputken neulaventtiili | AB3LHV 1U828

LUBE NVM102-002 Jakotukin neulaventtiili

Varastossa
Tuote: AB3LHV Malli: NVM102-002Ristiviite: 1U828

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulaventtiilin jakoputki
Tuloaukko1/4 NPTF
MateriaaliAlumiini Buna-N -tiivisteillä ja lasinähtävyyksillä
Syötteiden lukumäärä2
pistorasia1/4 putki
kokonaisleveys4.187

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE NVM102-002 Jakotukin neulaventtiili
€202.82 / yksikkö