VESTIL CA-24-2 Manuaalinen karuselli, 2000 Lb. Kapasiteetti, halkaisija 24 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG7NXK Malli: CA-24-2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€457.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavan karuselli
Sisältää paristotEi
Koko2000 lbs.
Värisininen
Korkeus2"
Mukana asennuslaitteistoKyllä
Pituus24 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
Virtalähdemanuaalinen
Kierto360 astetta
Rakennekulman korkeus3 / 16 "
Top Inside Dia.20 1 / 2 "
Top Outside Dia.24 "
Levysoittimen halkaisija24 "
Levylevyn korkeus0.19 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusMateriaaliTop Inside Dia.Top Outside Dia.Levysoittimen halkaisijaLeveysHinta
VESTIL CA-18-2 Manuaalinen karuselli, 2000 Lb. Kapasiteetti, halkaisija 18 tuumaa. | AG7NXJ CA-18-22000 lbs.18 "Teräs--18 "18 "€419.45
VESTIL CA-24-4 Manuaalinen karuselli, 4000 Lb. Kapasiteetti, halkaisija 24 tuumaa. | AG7NXL CA-24-44000 lbs.24 "Teräs20 1 / 2 "24 "24 "24 "€544.05
VESTIL CA-30-2 Manuaalinen karuselli, 2000 Lb. Kapasiteetti, halkaisija 30 tuumaa. | AG7NXM CA-30-22000 lbs.30 "Teräs26 1 / 2 "30 "30 "30 "€468.07
VESTIL CA-30-4 Manuaalinen karuselli, 4000 Lb. Kapasiteetti, halkaisija 30 tuumaa. | AG7NXN CA-30-44000 lbs.30 "Teräs26 1 / 2 "30 "30 "30 "€556.92
VESTIL CA-36-2 Manuaalinen karuselli, 2000 Lb. Kapasiteetti, halkaisija 36 tuumaa. | AG7NXP CA-36-22000 lbs.36 "Teräs32 1 / 2 "36 "36 "36 "€495.22
VESTIL CA-36-4 Manuaalinen karuselli, 4000 Lb. Kapasiteetti, halkaisija 36 tuumaa. | AG7NXQ CA-36-44000 lbs.36 "Teräs32 1 / 2 "36 "36 "36 "€994.01
VESTIL CA-40-2 Manuaalinen karuselli, 2000 Lb. Kapasiteetti, halkaisija 40 tuumaa. | AG7NXR CA-40-22000 lbs.40 "Teräs36 1 / 2 "40 "40 "40 "€590.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CA-24-2 Manuaalinen karuselli, 2000 Lb. Kapasiteetti, halkaisija 24 tuumaa.
€457.99 / yksikkö