VESTIL CA-40-4-SS-karuselli, manuaalinen, ruostumaton teräs, koko 40 x 4 tuumaa

Tuote: CE3APV Malli: CA-40-4-SS
€2,319.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarusellilevy
Sisältää paristotEi
Koko4000 lbs.
VäriHopea
Korkeus2"
Mukana asennuslaitteistoKyllä
Pituus40 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
Virtalähdemanuaalinen
Kierto360 astetta
Rakennekulman korkeus3 / 16 "
Top Inside Dia.36 1 / 2 "
Top Outside Dia.40 "
Levysoittimen halkaisija40 "
Levylevyn korkeus0.19 "
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
VESTIL CA-40-2-SS karuselli, manuaalinen, ruostumaton teräs, 40 x 2 tuuman koko | CE3APU CA-40-2-SS2000 lbs.€1,954.41
Tarjouspyyntö
VESTIL CA-40-6-SS Karuselli, manuaalinen, ruostumaton teräs, 40 x 6 tuuman koko | CE3APW CA-40-6-SS6000 lbs.€2,720.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CA-40-4-SS-karuselli, manuaalinen, ruostumaton teräs, koko 40 x 4 tuumaa
€2,319.53 / yksikkö