Paristot mukana: Ei , Väri: Hopea , Korkeus: 2" , Mukana asennuslaitteisto: Kyllä , Pituus: 40 " , Materiaali: Ruostumaton teräs , Toiminnan tyyppi: Käsikäyttöinen , Virtalähde: manuaalinen , Kierto: 360 astetta , Rakennekulman korkeus: 3 / 16 " , Yläläpimitta: 36 1 / 2 " , Ylin ulkohalkaisija: 40 " , Kääntöpöydän halkaisija: 40 " , Kääntöpöydän korkeus: 0.19 " , Leveys: 40 "
LP-sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistetut manuaaliset karusellit
Vestil LP -sarjan manuaaliset karusellit on suunniteltu kiertämään materiaaleja työpöytiin, pöytiin ja lattioihin. Näissä karuselleissa on litteät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut renkaat, joissa on sisätiivistetyt laakerit 360 asteen tasaiselle pyörimiselle, ja 4 ohjaustelaa renkaiden pitämiseksi linjassa. Ne siirtävät kuormat tasaisesti pinnan yli ja kestävät jopa 2000 lb: n kuormia.
Toimintamekanismi
- Aseta (käännettävät) tavarat lavalle ja aseta lava varovasti näille karuselleille pitäen mielessä niiden tasainen kapasiteetti.
- Pyöritä materiaalia manuaalisesti ja poista lava yksiköstä trukilla käytön jälkeen.
Ominaisuudet
- Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut manuaaliset karusellit on valmistettu kahdesta 3/16 tuuman paksuisesta valssatusta rakennekulmasta.
- Ne on varustettu sarjalla sisäisesti tiivistettyjä rullalaakereita, jotka takaavat ylärenkaan tasaisen 360 asteen pyörimisen.
- Niiden neljää ohjausrullaa käytetään yksikön renkaiden kohdistamiseen.
- Näissä ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa renkaissa on tasainen pinta tarkkaa pyöritystä varten, ja ylärenkaan ulkohalkaisija on 40 tuumaa.
- Niiden yhtenäinen kapasiteetti on 2000, 4000 tai 6000 lb.
Yhteensopivat lisävarusteet
- Vestiili CA-sarjan karusellialustat: Nämä Vestilin korotetut jalustat tarjoavat vakaan alustan CA-sarjan karuselleille lastaus- ja purkuoperaatioille.
- Vestiili CA-HBK-karuselli manuaalinen jarru: Nämä manuaaliset karusellijarrut pysäyttävät karusellien pyöreän muotoisten ylälevyjen pyörimisen.
- Vestil PLATF-MTG-CA saksinostin: Näihin saksinostopöytiin voidaan asentaa ruostumattomasta teräksestä valmistetut käsikäyttöiset karusellit korkeussäädettävää toimintaa varten.
Standardit ja hyväksynnät
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka monta laakeria näissä ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa manuaalisissa karuselleissa on?
Näissä ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa manuaalisissa karuselleissa on 16 laakeria ja 4 ohjausrullaa.
Onko näissä ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa manuaalisissa karuselleissa mitään lisäpinnoitetta?
Ei, näissä ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa manuaalisissa karuselleissa on vain kiillottamaton myllypinta.