Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-LOC GR-SW10-PU E Hihnaankkuri, hitsattu, 10 kpl | AA7FWH 15X201

SNAP-LOC GR-SW10-PU E hihnaankkuri, hitsattu, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AA7FWH Malli: GR-SW10-PURistiviite: 15X201

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-hihnan ankkuri
Syvyys1"
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus4.5 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyliHitsattava
Leveys1.25 "
Työkuorman raja3000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliAsennustyyliLeveysTyökuorman rajaHinta
SNAP-LOC GR-SW-PU E Hihna-ankkuri, Hitsattava | AA7FWG 15x199 GR-SW-PULuonnollinen-4.5 "TeräsHitsattava1.25 "3000 lb€7.95
SNAP-LOC GR-SU-PU E Hihnaankkuri, Kantavuus 3000 Lbs, Luonnollinen | AA7FWJ 15X202 GR-SU-PULuonnollinen-6"Teräspinta1.25 "3000 lb€7.72
SNAP-LOC GR-SU10-PU E Hihnaankkuri, Kantavuus 3000 Lbs, 10 kpl | AA7FWK 15X203 GR-SU10-PULuonnollinen-6"Teräspinta1.25 "3000 lb€84.88
SNAP-LOC GR-SZ-PU E Hihnaankkuri, Kantavuus 3000 Lbs, sinkitty | AA7FWL 15X204 GR-SZ-PUSinkitty-6"Teräspinta1.25 "3000 lb€7.72
SNAP-LOC GR-SZ10-PU E Hihnaankkuri, Kantavuus 3000 Lbs, sinkitty, 10 kpl | AA7FWM 15X205 GR-SZ10-PUSinkitty-6"Teräspinta1.25 "3000 lb€85.63
SNAP-LOC GR-SB-PU E Hihnaankkuri, Kantavuus 3000 Lbs, jauhemaalattu | AA7FWN 15X206 GR-SB-PUPuuteroitu-6"Teräspinta1.25 "3000 lb€7.36
SNAP-LOC GR-SB10-PU E Hihnaankkuri, Kantavuus 3000 Lbs, jauhemaalattu, 10 kpl | AA7FWP 15X207 GR-SB10-PUPuuteroitu-6"Teräspinta1.25 "3000 lb€77.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC GR-SW10-PU E hihnaankkuri, hitsattu, 10 kpl
€74.37 / yksikkö