VESTIL C-FH-4048 Lavojen ja konttien kuljetuslaite, 4000 Lb. Kapasiteetti, 42 tuumaa x 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PHL Malli: C-FH-4048

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€754.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu
Koko4000 lbs.
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän koko8 "x 2"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
Värisininen
Syvyys43.5 "
Korkeus11.75 "
Pituus42 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Lattialukkojen määrä2
Koko42 "x 43"
Staattinen kantavuus4000 lbs.
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.25
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
VESTIL C-ATH-4048 Kuljetin, kallistus ja säädettävä korkeus, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7PEL C-ATH-404846.5 "36.5 "51 "€982.15
VESTIL C-FC-40 lava- ja konttikuljetin, karusellilla 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7PHJ C-FC-4040 "15 "40 "€1,162.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL C-FH-4048 Lavojen ja konttien kuljetuslaite, 4000 Lb. Kapasiteetti, 42 tuumaa x 42 tuumaa
€754.47 / yksikkö