VESTIL C-FC-40 lava- ja konttikuljetin, karusellilla 4000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7PHJ Malli: C-FC-40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,162.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu
Koko4000 lbs.
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän koko8 "x 2"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
Värisininen
Syvyys40 "
Korkeus15 "
Pituus40 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Lattialukkojen määrä2
Staattinen kantavuus4000 lbs.
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.95
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
VESTIL C-ATH-4048 Kuljetin, kallistus ja säädettävä korkeus, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7PEL C-ATH-404846.5 "36.5 "51 "€982.15
VESTIL C-FH-4048 Lava- ja konttikuljetin, 4000 Lb. Kapasiteetti, 42 tuumaa x 42 tuumaa koko | AG7PHL C-FH-404843.5 "11.75 "42 "€754.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL C-FC-40 lava- ja konttikuljetin, karusellilla 4000 Lb. Kapasiteetti
€1,162.50 / yksikkö