VESTIL C-ATH-4048 Kuljetin, kallistus ja säädettävä korkeus, 4000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7PEL Malli: C-ATH-4048

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€982.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu
Koko4000 lbs.
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän koko8 "x 2"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
Värisininen
Syvyys46.5 "
Etupyörän leveys2"
Kahvan korkeus0"
Korkeus36.5 "
Sisältää(2) jäykät pyörät, (2) kääntyvät pyörät, (2) lattialukot ja (2) kulmasuojat
Pituus46.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus36.5 "
Max. Lavan koko48 "x 48"
Maks. Matkan pituus8"
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus28.5 "
Min. Lavan koko40 "x 40"
Pyörän määrä4
Kulmaoppaiden määrä2
Lattialukkojen määrä2
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
Platform Pituus43 1 / 2 "
Lavan alennettu korkeus24 1 / 4 "
Alustan korotettu korkeus32 1 / 4 "
Alustan leveys42 "
Virtalähdemanuaalinen
Staattinen kantavuus4000 lbs.
Kallistuskulma11.6 astetta
Leveys51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.2
Laivan korkeus (cm)90.81
Laivan pituus (cm)118.11
Laivan leveys (cm)129.54
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
VESTIL C-FC-40 lava- ja konttikuljetin, karusellilla 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7PHJ C-FC-4040 "15 "40 "€1,162.50
VESTIL C-FH-4048 Lava- ja konttikuljetin, 4000 Lb. Kapasiteetti, 42 tuumaa x 42 tuumaa koko | AG7PHL C-FH-404843.5 "11.75 "42 "€754.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL C-ATH-4048 Kuljetin, kallistus ja säädettävä korkeus, 4000 Lb. Kapasiteetti
€982.15 / yksikkö