Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2LWT3 käsinapautuva alhaalla oleva pikateräs M14 x 1.25 | AC2PTR

WESTWARD 2LWT3 käsihanapohja nopea teräs M14 x 1.25

Varastossa
Tuote: AC2PTR Malli: 2LWT3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3.593
Piki1.25mm
Pikin halkaisijan rajatD7
Varsi Dia.0.429 "
KokoM14
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 21 / 32 "
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusHuilun lukumääräKokonaispituusKiertyyppiPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoHinta
WESTWARD 2LWF1 kädensijan kartio nopea teräs 1 / 4-20 | AC2PPB 2LWF11"42.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "€7.13
WESTWARD 2LWF5 kädensijan kartio pikateräs 5 / 16-18 | AC2PPF 2LWF51.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "€7.43
WESTWARD 2LWF7 -kartiokartio pikateräs 3 / 8-16 | AC2PPH 2LWF71.25 "42 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "€9.41
WESTWARD 2LWG2 kädensijan kartio nopea teräs 1 / 2-13 | AC2PPM 2LWG21 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "€13.83
WESTWARD 2LWG5 kädensijan kartio nopea teräs 9 / 16-18 | AC2PPQ 2LWG51 21 / 32 "43.593UNF18H50.429 "9 / 16 "€19.14
WESTWARD 2LWH1 käsinapitulppa pikateräs # 4-40 | AC2PPW 2LWH19 / 16 "31.875 "UNC40H20.141 "#4€10.72
WESTWARD 2LWH3 käsinapattava pistoke pikateräs # 8-32 | AC2PPY 2LWH33 / 4 "42.125 "UNC32H30.168 "#8€8.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2LWT3 käsihanapohja nopea teräs M14 x 1.25
€18.87 / yksikkö