Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1VTZ6 magneettimikki 5 lb vedä 16-1 / 4 tuuman pituus | AB3XHD

WESTWARD 1VTZ6 magneettianturi 5 Lb veto 16-1/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB3XHD Malli: 1VTZ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen nouto
Halkaisija3 / 8 "
Laajennettu pituus27 "
Kahvan tyyppiMuovi
Pituus16.25 "
Vedon kapasiteetti5 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVedon kapasiteettiHalkaisijaLaajennettu pituusTyyppiKahvan tyyppieräPituusMateriaaliHinta
WESTWARD 1VTX6 magneettimikki 3 1/2 lb vedä 5 1/4 tuuman pituus | AB3XGJ 1VTX6--25 "-KupariMagneettinen nouto--€9.02
WESTWARD HRT23F Magneettinen pickup 3 1/2-5 Lb Veto 6 1/4 In | AB3XGK 1VTX7 HRT23F3-1 / 2-5 paunaa-25 "--Magneettinen nouto6.25 "-€11.34
WESTWARD 1VTX9 magneettimikki 16 lb vedä 8 3/4 tuuman pituus | AB3XGM 1VTX916 lb3.5 "---Magneettinen nouto8.75 "Muovi€12.76
WESTWARD 1VTY4 magneettinen mikkitikku 50 lb vedä 21 tuuman pituus | AB3XGR 1VTY450 lb-37 "--Magneettinen mikki--€31.55
WESTWARD 1VTZ2 magneettimikki 2 lb vedä 5-1 / 4 tuuman pituus | AB3XGZ 1VTZ22 lb-24 "--Magneettinen nouto5.25 "Kupari€5.12
WESTWARD 1VTZ3 magneettimikki 1/4 tuuman halkaisija 2 lb vedä | AB3XHA 1VTZ32 lb7 / 16 "30 "--Magneettinen nouto6.375 "Kupari€7.51
WESTWARD 1VTZ4 magneettimikki 2 lb vedä 5 1/2 tuuman pituus | AB3XHB 1VTZ42 lb1 / 4 "---Magneettinen nouto5.5 "Alumiini€4.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1VTZ6 magneettianturi 5 Lb veto 16-1/4 tuuman pituus
€3.71 / yksikkö