VESTIL BTA-08008436 Kuorma-auton telakka, 8000 Lb. Kapasiteetti, 84 tuumaa x 36 tuumaa, alumiinia | AG7NBZ

VESTIL BTA-08008436 Truck Dockboard, 8000 Lb. Kapasiteetti, 84 tuumaa x 36 tuumaa, alumiinia

Tuote: AG7NBZ Malli: BTA-08008436
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,799.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakka
ANSI-luokkaMH 30.2
Taivuta kulma11 astetta
Koko8000 lbs.
Reunuksen korkeus (tuumaa)2"
Edge Typeviistetty
Korkeus11 "
Pituus36 "
Kantavuus8000 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Levyn paksuus3 / 8 "
PintatyyppiKorotettu timanttinen kulutuspinta
Käyttökelpoinen pituus36 "
Käytettävä leveys79 3 / 4 "
Leveys84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.7
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)213.36
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRajan leveysKorkeusKorkeuseroPituusLevyn paksuusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL BTA-08007248 Telakointipöytä, 8000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 72 tuumaa, alumiinia | AD9ZRN 4W598 BTA-08007248---48 "7 / 16 "-72 "€2,801.05
Tarjouspyyntö
VESTIL BTA-08005430 Kuorma-auton telakka, 8000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 30 tuumaa, hopea, alumiini | AG7NAC BTA-080054302 1 / 8 "11 "4"30 "5 / 16 "30 "54 "€1,102.44
VESTIL BTA-08005436 Kuorma-auton telakka, 8000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 36 tuumaa, alumiinia | AG7NAD BTA-08005436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "€1,275.60
VESTIL BTA-08005442 Kuorma-auton telakka, 8000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 42 tuumaa, hopea, alumiini | AG7NAE BTA-080054422 1 / 4 "11.75 "6"42 "5 / 16 "42 "54 "€1,388.65
VESTIL BTA-08005448 Kuorma-auton telakka, 8000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 48 tuumaa, alumiinia | AG7NAF BTA-08005448-11.75 "-48 "3 / 8 "48 "54 "€1,531.91
VESTIL BTA-08005454 Kuorma-auton telakka, 8000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 54 tuumaa koko, hopea, alumiini | AG7NAG BTA-080054542 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "3 / 8 "54 "54 "€1,720.89
VESTIL BTA-08005460 Kuorma-auton telakka, 8000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 60 tuumaa, alumiinia | AG7NAH BTA-08005460-16.25 "-60 "3 / 8 "59.75 "54 "€1,932.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BTA-08008436 Truck Dockboard, 8000 Lb. Kapasiteetti, 84 tuumaa x 36 tuumaa, alumiinia
€1,799.60 / yksikkö