CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1600GL004 Griplite tarjoilutarjotin musta - 12 kpl pakkaus | AA6KWG 14D307

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1600GL004 Griplite-tarjoilualusta musta - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KWG Malli: 1600GL004Ristiviite: 14D307

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€258.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGriplite-tarjoilutaso
VäriMusta
MateriaaliHenkilönsuojaimet / kumi
Kokonaiskorkeus3 / 4 "
Kokonaispituus16.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)11.13
Laivan pituus (cm)41.76
Laivan leveys (cm)43.82
HS-koodi3924103000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1600GL076 Griplite tarjoilutarjotin rusketus - 12 kpl pakkaus | AA6KWH 14D308 1600GL076Rusketus-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1600GL004 Griplite-tarjoilualusta musta - 12 kappaleen pakkaus
€258.35 / yksikkö