VESTIL BTA-08005454 Truck Dockboard, 8000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 54 tuumaa, hopea, alumiini

Varastossa
Tuote: AG7NAG Malli: BTA-08005454

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,720.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakka
Kulma11 astetta
ANSI-luokkaMH 30.2
Viistokulma11 astetta
Koko8000 lbs.
VäriHopea
Reunuksen korkeus (tuumaa)2 3 / 4 "
ReunamateriaaliAlumiini
Rajan leveys2 1 / 4 "
Etäisyys Bendistä reunaan9"
Etäisyys jalkasta reunaan12 "
Telakan materiaaliAlumiini
Edge Typeviistetty
VarustettunaHitsatut alumiiniset lukitusjalat
Korkeus13.75 "
Korkeusero8.5 "
Pituus54 "
Kantavuus8000 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus13.75 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys54 "
Levyn paksuus3 / 8 "
PintatyyppiKorotettu timanttinen kulutuspinta
Käyttökelpoinen pituus54 "
Käytettävä leveys49 1 / 2 "
Leveys54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.65
Laivan korkeus (cm)34.93
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRajan leveysKorkeusKorkeuseroPituusLevyn paksuusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL BTA-08007248 Telakointipöytä, 8000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 72 tuumaa, alumiinia | AD9ZRN 4W598 BTA-08007248---48 "7 / 16 "-72 "€2,801.05
Tarjouspyyntö
VESTIL BTA-08005430 Kuorma-auton telakka, 8000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 30 tuumaa, hopea, alumiini | AG7NAC BTA-080054302 1 / 8 "11 "4"30 "5 / 16 "30 "54 "€1,102.44
VESTIL BTA-08005436 Kuorma-auton telakka, 8000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 36 tuumaa, alumiinia | AG7NAD BTA-08005436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "€1,275.60
VESTIL BTA-08005442 Kuorma-auton telakka, 8000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 42 tuumaa, hopea, alumiini | AG7NAE BTA-080054422 1 / 4 "11.75 "6"42 "5 / 16 "42 "54 "€1,388.65
VESTIL BTA-08005448 Kuorma-auton telakka, 8000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 48 tuumaa, alumiinia | AG7NAF BTA-08005448-11.75 "-48 "3 / 8 "48 "54 "€1,531.91
VESTIL BTA-08005460 Kuorma-auton telakka, 8000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 60 tuumaa, alumiinia | AG7NAH BTA-08005460-16.25 "-60 "3 / 8 "59.75 "54 "€1,932.78
VESTIL BTA-08005466 Kuorma-auton telakka, 8000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 66 tuumaa, hopea, alumiini | AG7NAJ BTA-080054662 1 / 4 "15.75 "11 "66 "3 / 8 "66 "54 "€2,113.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BTA-08005454 Truck Dockboard, 8000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 54 tuumaa, hopea, alumiini
€1,720.89 / yksikkö