VESTIL BKT-SS-325 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kauha, kapasiteetti 3.25 gallonaa, kahvalla | AC8PQR 3CYL2

VESTIL BKT-SS-325 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kauha, kapasiteetti 3.25 gallonaa, kahvalla

Varastossa
Tuote: AC8PQR Malli: BKT-SS-325Ristiviite: 3CYL2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€140.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄmpäri
Koko3 1/4 gal.
VäriHopea
Halkaisija8.25 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 304
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiJohdin
Korkeus10 "
Pituus12.75
MateriaaliRuostumaton teräs
Materiaalin paksuus1mm
ShapePyöristetty
Tyyppisanko
KäytettyTeolliset ja kaupalliset sovellukset
Leveys12.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusLeveysHinta
VESTIL BKT-SS-500 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kauha, kapasiteetti 5 gallonaa, kahvalla | AC8PQT 3CYL3 BKT-SS-5005 gal.10.5 "11 "15.38 "€348.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BKT-SS-325 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kauha, kapasiteetti 3.25 gallonaa, kahvalla
€140.66 / yksikkö