VESTIL BKT-SS-500 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kauha, kapasiteetti 5 gallonaa, kahvalla

Varastossa
Tuote: AC8PQT Malli: BKT-SS-500Ristiviite: 3CYL3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€348.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄmpäri
Koko5 gal.
VäriHopea
Halkaisija10.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 304
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiJohdin
Korkeus11 "
Pituus15.375
MateriaaliRuostumaton teräs
Materiaalin paksuus2mm
ShapePyöristetty
Tyyppisanko
KäytettyTeolliset ja kaupalliset sovellukset
Leveys15.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3075
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusLeveysHinta
VESTIL BKT-SS-325 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kauha, kapasiteetti 3.25 gallonaa, kahvalla | AC8PQR 3CYL2 BKT-SS-3253 1/4 gal.8.25 "10 "12.75 "€140.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BKT-SS-500 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kauha, kapasiteetti 5 gallonaa, kahvalla
€348.72 / yksikkö