BURNDY GAR -sarjan maadoitusliittimet


Suodattaa
Reikien lukumäärä: 3 , langan koko: 0.16 "
TyyliMalliKorkeusKokonaispituusLeveys
A
GAR174C
-1.31 "3.25 "
Tarjouspyyntö
A
GAR144C
-1.31 "3.43 "
Tarjouspyyntö
A
GAR224C
-1.31 "5.9 "
Tarjouspyyntö
A
GAR2234
-2.380 "6"
Tarjouspyyntö
A
GAR6434
-2.25 "3.5 "
Tarjouspyyntö
A
GAR1129
-1.81 "2.97 "
Tarjouspyyntö
A
GAR2034
-2.380 "5.5 "
Tarjouspyyntö
A
GAR194C
-1.31 "5.19
Tarjouspyyntö
A
GAR184C
-1.31 "4.77 "
Tarjouspyyntö
A
GAR114C
---
Tarjouspyyntö
A
GAR164C
-1.31 "4.15 "
Tarjouspyyntö
A
GAR1634
-2.380 "4.5 "
Tarjouspyyntö
A
GAR1434
-2.380 "4"
Tarjouspyyntö
A
GAR204C
0.5 "1.31 "5.32 "
Tarjouspyyntö
A
GAR1934
0.5 "2.380 "5.21 "
Tarjouspyyntö
A
GAR1834
0.44 "2.380 "5.17 "
Tarjouspyyntö
B
GAR3906TC
1.43 "2.50 "6.55 "
Tarjouspyyntö
A
GAR2126
6.25 "1.56 "5.8 "
Tarjouspyyntö
A
GAR2129
6.25 "1.81 "5.8 "
Tarjouspyyntö
A
GAR2426
7.75 "1.56 "6.12 "
Tarjouspyyntö
A
GAR2429
7.75 "1.81 "6.12 "
Tarjouspyyntö
B
GAR3907TC
21.5 "3.63 "24.51 "
Tarjouspyyntö
C
GAR3907BU
21.5 "1.75 "10.62 "
Tarjouspyyntö
A
GAR154C
37.6 "1.31 "3.9 "
Tarjouspyyntö
A
GAR644C
37.6 "1.31 "3.04
Tarjouspyyntö

GAR -sarjan maadoitusliittimet

Burndy GAR -sarjan maadoitusliittimet on suunniteltu erilaisten kaapeleiden liittämiseen tankoon tai putkeen rinnakkain tai suorassa kulmassa. Näissä UL-luettelossa olevissa liittimissä on kupariseoksesta valurunko ja Durium Silicon -pronssilaitteisto, mukaan lukien U-pultit, mutterit ja lukkolevyt, jotta liittimet on helppo asentaa maahan tai betoniin ilman korroosion riskiä. Ne on suunniteltu sopimaan kuparijohtimien (sauvojen) kokoisille 8-3 AWG (kiinteä) ja 9-4 AWG (säikeinen), vastaavasti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?