VESTIL BAR-R-84-D teräksinen kaksipuolinen tankopuun aloitusyksikkö, 7 tasoa, 500 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AG7MJW Malli: BAR-R-84-D
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,415.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora palkiteline
Koko3500 lbs.
Värisininen
Syvyys38.5 "
MalliKaksinkertainen
Tasojen välinen etäisyys10 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus80.5 "
Mukana asennuslaitteistoKyllä
Pituus84.062 "
MateriaaliTeräs
Max. Taso Kapasiteetti500 lbs.
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.9 / 16 "
Tasojen lukumäärä7
Kiinnitysreikien määrä4
Tallennustasojen määrä7
TyyliKaksipuolinen
Käytettävissä olevat pituudet ylhäältä alas7 ", 9", 11 ", 13", 14 ", 15", 10 "
Leveys84.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.25
Laivan korkeus (cm)204.47
Laivan pituus (cm)213.52
Laivan leveys (cm)97.79
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliLeveysHinta
VESTIL BAR-A-84-D terästanko, kaksipuolinen, 38-1/2 tuumaa x 62 tuumaa x 80-1/2 tuumaa, koko | AG7MJU BAR-A-84-DKaksinkertainen62 "€790.23
VESTIL BAR-A-84-S terästankopuu, yksipuolinen, 38-1/2 tuumaa x 62 tuumaa x 80-1/2 tuumaa, koko | AG7MJV BAR-A-84-SYksi62 "€744.39
VESTIL BAR-R-84-S Teräksinen yksipuolinen tankopuun käynnistysyksikkö, 7 tasoa, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7MJX BAR-R-84-SYksi84.06 "€1,133.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BAR-R-84-D teräksinen kaksipuolinen tankopuun aloitusyksikkö, 7 tasoa, 500 Lb. Kapasiteetti
€1,415.93 / yksikkö