VESTIL BAR-R-84-S Teräksinen yksipuolinen tankopuun aloitusyksikkö, 7 tasoa, 500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7MJX Malli: BAR-R-84-S

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,133.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora palkiteline
Koko3500 lbs.
Värisininen
Syvyys38.5 "
MalliYksi
Tasojen välinen etäisyys10 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus80.5 "
Mukana asennuslaitteistoKyllä
Pituus84.062 "
MateriaaliTeräs
Max. Taso Kapasiteetti500 lbs.
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.9 / 16 "
Kiinnitysreiät4
Tasojen lukumäärä7
Kiinnitysreikien määrä4
Tallennustasojen määrä7
TyyliYksipuolinen
Käytettävissä olevat pituudet ylhäältä alas7 ", 9", 11 ", 13", 14 ", 15", 10 "
Leveys84.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.5
Laivan korkeus (cm)204.47
Laivan pituus (cm)213.52
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliLeveysHinta
VESTIL BAR-A-84-D terästanko, kaksipuolinen, 38-1/2 tuumaa x 62 tuumaa x 80-1/2 tuumaa, koko | AG7MJU BAR-A-84-DKaksinkertainen62 "€790.23
VESTIL BAR-A-84-S terästankopuu, yksipuolinen, 38-1/2 tuumaa x 62 tuumaa x 80-1/2 tuumaa, koko | AG7MJV BAR-A-84-SYksi62 "€744.39
VESTIL BAR-R-84-D Teräksinen kaksipuolinen tankopuun käynnistysyksikkö, 7 tasoa, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7MJW BAR-R-84-DKaksinkertainen84.06 "€1,415.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BAR-R-84-S Teräksinen yksipuolinen tankopuun aloitusyksikkö, 7 tasoa, 500 Lb. Kapasiteetti
€1,133.96 / yksikkö