VESTIL ATP-C-2436-2HDL-lavatrukki, kaksoiskahva, kulutuspintalevy, koko 24 x 36 tuumaa, hopea, alumiini | AG7MAV

VESTIL ATP-C-2436-2HDL-lava-auto, kaksoiskahva, kulutuspintalevy, koko 24 x 36 tuumaa, hopea, alumiini

Varastossa
Tuote: AG7MAV Malli: ATP-C-2436-2HDL

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€788.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1 5 / 8 "
VäriHopea
Kannen korkeus10 1 / 4 "
Kannen pituus33 "
Kannen leveys24 "
Etupyörän halkaisija.6"
Korkeus39.25 "
SisältääKahva, (2) jäykät pyörät ja (2) kääntyvät pyörät
Pituus36 "
Kantavuus3600 lbs.
MateriaaliAlumiini
Max. Alustan korkeus10.25 "
Akun määräEi
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus39.25 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "
Lavan korkeus10.25 "
Platform Pituus33 "
Alustan materiaaliAlumiini
Alustan leveys24 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.6"
Staattinen kapasiteetti3600 lbs.
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)99.7
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKannen korkeusLeveysStaattinen kapasiteettiVäriRullamateriaaliHinta
VESTIL ATP-C-2448-2HDL-lavatrukki, kaksoiskahva, kulutuspintalevy, koko 24 x 48 tuumaa, hopea, alumiini | AG7MAX ATP-C-2448-2HDL45 "10 1 / 4 "--HopeaPoly poly€993.55
VESTIL ATP-C-2460-2HDL-lavatrukki, kaksoiskahva, kulutuspintalevy, koko 24 x 60 tuumaa, hopea, alumiini | AG7MAZ ATP-C-2460-2HDL57 "10 1 / 4 "--HopeaPoly poly-
Tarjouspyyntö
VESTIL ATP-C-3048-2HDL-lavatrukki, kaksoiskahva, kulutuspintalevy, koko 30 x 48 tuumaa, hopea, alumiini | AG7MBB ATP-C-3048-2HDL45 "10 1 / 4 "--HopeaPoly poly€1,138.14
VESTIL ATP-C-3060-2HDL-lavatrukki, kaksoiskahva, kulutuspintalevy, koko 30 x 60 tuumaa, hopea, alumiini | AG7MBD ATP-C-3060-2HDL57 "10 1 / 4 "--HopeaPoly poly€1,183.98
VESTIL ATP-C-3672-2HDL-lavatrukki, kaksoiskahva, kulutuspintalevy, koko 36 x 72 tuumaa, hopea, alumiini | AG7MBF ATP-C-3672-2HDL69 "10 1 / 4 "--HopeaPoly poly€1,424.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ATP-C-2436-2HDL-lava-auto, kaksoiskahva, kulutuspintalevy, koko 24 x 36 tuumaa, hopea, alumiini
€788.86 / yksikkö