RULAND MANUFACTURING MOSC -sarjan Oldham -kytkimet


Suodattaa
Maali: Musta eloksoitu , Materiaali: Alumiini , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Alue (F): Asetaalilevy 150 astetta F, nailonlevy 130 astetta F , Ruuvin tyyppi: Aseta ruuvi , Kiinnitysruuvin sijainti: 2 (90 astetta) , Tyyli: Oldham Set Keywayn kanssa
TyyliMalliRuuvin kokoPora Dia.Puhdistus Dia.KokoNapa Dia.kiilauraPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
MOSC33-14-A
M414mm1.313MOSC3333.3mm50.5901.313 "€60.65
A
MOSC33-12-A
M4 mm12mm33.3mmMOSC3333.3mm4 mm15mm33.3mm€60.65
A
MOSC25-12-A
M4 mm12mm25.4mmMOSC2525.4mm4 mm11.9mm25.4mm€43.56
A
MOSC33-16-A
M4 mm16mm33.3mmMOSC3333.3mm5 mm15mm33.3mm€60.65
A
MOSC25-10-A
M4 mm10mm25.4mmMOSC2525.4mm3 mm11.9mm25.4mm€43.56
A
MOSC25-8-A
M4 mm8mm25.4mmMOSC2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm€43.56
A
MOSC33-10-A
M4 mm10mm33.3mmMOSC3333.3mm3 mm15mm33.3mm€60.65
A
MOSC33-8-A
M4 mm8mm33.3mmMOSC3333.3mm2 mm15mm33.3mm€60.65
A
MOSC41-10-A
M5 mm10mm41.3mmMOSC4141.3mm3 mm18mm41.3mm€72.77
A
MOSC41-12-A
M5 mm12mm41.3mmMOSC4141.3mm4 mm18mm41.3mm€72.77
A
MOSC41-16-A
M5 mm16mm41.3mmMOSC4141.3mm5 mm18mm41.3mm€72.77
A
MOSC41-14-A
M5 mm14mm41.3mmMOSC4141.3mm5 mm18mm41.3mm€72.77
A
MOSC41-20-A
M5 mm20mm41.3mmMOSC4141.3mm6 mm18mm41.3mm€72.77

MOSC -sarjan Oldham -kytkimet

Ruland Manufacturingin kytkimen navat on suunniteltu ottamaan vastaan ​​suuria yhdensuuntaisia ​​kohdistusvirheitä liikkeensiirtosovelluksissa. Nämä REACH-yhteensopivat kytkinnapat toimivat pienillä laakerikuormilla suojaten herkkiä järjestelmän osia, kuten laakereita, ja niiden tasapainoinen rakenne vähentää tärinää suurilla nopeuksilla. Niissä on kevyt alumiinirakenne ja musta oksidiviimeistely, joka estää hankaavia nesteitä ja hiukkasia vahingoittamasta kytkimen napoja. Valitse laajasta valikoimasta näitä kytkinnapoja, joita on saatavana halkaisijaltaan 8-20 mm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?