Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL AS-124 Betoniholkkiankkuripultit, 1/2 tuuman korkeus, 4 tuuman pituus | AG7LYH

VESTIL AS-124 betoniholkkiankkuripultit, 1/2 tuuman korkeus, 4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG7LYH Malli: AS-124

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiila-ankkurit
Korkeus4"
Pituus0.5 "
MittayksikötJOKA
Hihan pituus7 / 8 "
Leveys0.5 "
Toimii yhdessäDSP-24, DSP-36, DSP-48

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusKorkeusPituusHihan pituusLeveysHinta
VESTIL AS-125 Betonikiila-ankkuripultit, 1/2 tuuman korkeus, 5 tuuman pituus | AG7LYK AS-125-5"0.5 "3"0.5 "€17.74
VESTIL AS-344 Betonikiila-ankkuripultti, 3/4 tuuman korkeus, 4-1/4 tuuman pituus | AG7LYM AS-3444-1 / 4 "4.25 "0.75 "2"0.75 "€20.60
VESTIL AS-346 Betoniholkin ankkuripultti, 3/4 tuuman korkeus, 6-1/4 tuuman pituus | AG7LYP AS-346-6.25 "0.75 "6-1 / 4 "0.75 "€22.03
VESTIL AS-383 Betonikiila-ankkuripultti, 3/8 tuuman korkeus, 3 tuuman pituus | AG7LYR AS-383-3"0.375 "1"0.375 "€16.30
VESTIL AS-584 Betoniholkin ankkuripultti, 5/8 tuuman korkeus, 4 tuuman pituus | AG7LYT AS-5844"4"0.625 "3"0.625 "€20.60

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AS-124 betoniholkkiankkuripultit, 1/2 tuuman korkeus, 4 tuuman pituus
€16.30 / yksikkö