APOLLO VALVES 36LF-PR-sarjan paineenalennusventtiilit


Suodattaa
Yhteystyyppi: lehdistö , Materiaali: Matala lyijypronssi , Max. Paine: 250 psi , Max. Lämpötila: 180-astetta F , Paineen säätöalue: 25 - 75 psi , Venttiilin tyyppi: Standardi
TyyliMalliKorkeusPituusPutken kokoHinta (ei alv)
A
36LF20301PR
4.75 "5 25 / 32 "1 / 2 "€204.46
A
36LF20401PR
4.75 "6 3 / 32 "3 / 4 "€207.78
A
36LF20501PR
5 29 / 32 "6 11 / 16 "1"€245.96
A
36LF20701PR
7.5 "8.5931.5 "€572.47
A
36LF20601PR
7.5 "7 29 / 32 "1.25 "€479.93
A
36LF20801PR
9.75 "10 25 / 32 "2"€1,013.49

36LF-PR-sarjan paineenalennusventtiilit

Apollo 36LF-PR -sarjan paineenalennusventtiilit ovat ihanteellisia säätelemään ja ylläpitämään tasaista myötävirtapainetta korkean tulopaineen alentamiseksi halutulle ja turvalliselle tasolle. Niitä voidaan käyttää kaupallisissa ja teollisissa ympäristöissä vakaan ja kontrolloidun vesivirtauksen varmistamiseksi hanoissa, kalusteissa ja laitteissa. Nämä paineenalennusventtiilit estävät vesivasaran, putkien vaurioitumisen ja liiallisen vedenkulutuksen samalla kun ne suojaavat alavirran laitteita korkeilta paineilta. Niissä on pronssirakenne ja kiinteä ruostumattomasta teräksestä valmistettu siivilä jäykkyyttä ja korroosionkestävyyttä varten. Näissä paineenalennusventtiileissä on EPDM O-renkaat vuotojen estämiseksi. Niitä voidaan käyttää lämpötiloissa, jotka vaihtelevat 180 astetta F. Näitä venttiilejä on saatavana korkeuksina 4.75, 5-29/32, 7.5 ja 9.75 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?