Ankkuripultteja

Suodattaa

Ankkuripultit on suunniteltu rakenneosien kiinnittämiseen betoniin. Ne ovat ihanteellisia rakennus- ja kaivossovelluksiin. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman ...Lue lisää

VESTIL -

Betoniholkkiankkuripultit

TyyliMalliPultin pituusKorkeusPituusHihan pituusLeveysHinta (ei alv)
AAS-125-5"0.5 "3"0.5 "€17.74
BAS-346-6.25 "0.75 "6-1 / 4 "0.75 "€22.03
CAS-124-4"0.5 "7 / 8 "0.5 "€16.30
DAS-383-3"0.375 "1"0.375 "€16.30
EAS-5844"4"0.625 "3"0.625 "€20.60
FAS-3444-1 / 4 "4.25 "0.75 "2"0.75 "€20.60
APPROVED VENDOR -

Ankkuripultti L Koukku

TyyliMalliSuorittaa loppuunMin. VetolujuusKokonaispituusthread PituusKierteen kokoHinta (ei alv)
A45225Kuumasinkitty kalvo35000 psi18 "4"3 / 4-10€27.67
A45230Kuumasinkitty kalvo35000 psi18 "4"1-8€41.66
A45213Kuumasinkitty kalvo35000 psi18 "2"1 / 2-13€8.74
B45208Kuumasinkitty kalvo35000 psi6"1.75 "1 / 2-13€4.15
A45233Kuumasinkitty kalvo35000 psi36 "6.25 "1-8€70.19
B45209Kuumasinkitty kalvo35000 psi8"1.75 "1 / 2-13€4.52
B45110Kuumasinkitty kalvo35000 psi15 "3.75 "3 / 4-10€18.53
C45139Kuumasinkitty kalvo35000 psi30 "6"1-8€52.67
B45216Kuumasinkitty kalvo35000 psi12 "3.75 "5 / 8-11€10.58
B45210Kuumasinkitty kalvo35000 psi10 "1.75 "1 / 2-13€5.37
B45116Kuumasinkitty kalvo35000 psi14 "3.75 "5 / 8-11€12.52
B45207Kuumasinkitty kalvo35000 psi8"1.75 "3 / 8-16€2.31
B45211Kuumasinkitty kalvo35000 psi14 "2"1 / 2-13€7.15
A45219Kuumasinkitty kalvo35000 psi18 "4"5 / 8-11€15.00
B45112Kuumasinkitty kalvo35000 psi6"1.75 "3 / 8-16€2.10
B45222Kuumasinkitty kalvo35000 psi12 "3.75 "3 / 4-10€15.75
A45227Kuumasinkitty kalvo35000 psi24 "4"3 / 4-10€29.72
B45214Kuumasinkitty kalvo35000 psi8"2"5 / 8-11€7.88
A45231Kuumasinkitty kalvo35000 psi24 "4"1-8€53.37
B45120Kuumasinkitty kalvo35000 psi12 "4"1-8€30.99
B45212Kuumasinkitty kalvo35000 psi16 "2"1 / 2-13€8.98
B45215Kuumasinkitty kalvo35000 psi10 "3.75 "5 / 8-11€9.04
B45224Kuumasinkitty kalvo35000 psi16 "3.75 "3 / 4-10€19.40
D45183tavallinen35000 psi10 "1.75 "1 / 2-13€4.32
D45131tavallinen35000 psi12 "1.75 "3 / 8-16€2.73
VESTIL -

Betoniset ankkuripultit

TyyliMalliHalkaisijaKorkeusPituusMateriaaliAsennusmittaHihan pituusLeveysHinta (ei alv)
AAS-124-4PK1 / 2 "4"0.5 "Teräs1/2 x 4 "4"0.5 "€20.60
BAS-125-4PK1 / 2 "5"0.5 "Teräs1/2 x 5 "3"0.5 "€27.76
CAS-344-4PK3 / 4 "4.25 "0.75 "Teräs3/4 x 4 "2"0.75 "€29.19
DAS-346-4PK3 / 4 "6.25 "0.75 "Teräs3/4 x 6 "-0.75 "€34.76
EAS-383-4PK3 / 8 "3"0.375 "Sinkitty teräs3/8 "halkaisija x 3" L1"0.375 "€22.23
FAS-584-4PK3 / 8 "4"0.625 "Teräs3/8 x 4 "-0.625 "€29.19
CALDWELL -

Ankkuripulttipuominosturi, 1-1/4-7 kierre, 42 tuuman kokonaispituus, 12 kpl

MallieräHinta (ei alv)
12-Anchor Bolt KitAD3TBF€1,559.87
CALDWELL -

Ankkuripulttipuominosturi, 1-1/4-7 kierre, 42 tuuman kokonaispituus, 6 kpl

MallieräHinta (ei alv)
6-Anchor Bolt KitAD3TBE€1,090.10
APPROVED VENDOR -

Ankkuripultti L Koukku 1/2-13 X 1-3/4 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
53764AB6LTC€6.05
APPROVED VENDOR -

Ankkuripultti L Koukku 3/4-10 X 3-3/4 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
53776AB6LRU€13.57

Ankkuripultteja

Ankkuripultit on suunniteltu rakenneosien kiinnittämiseen betoniin. Ne ovat ihanteellisia rakennus- ja kaivossovelluksiin. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Vestiili & Caldwell ankkuripultit, joissa on teräs / sinkitty teräs / hiiliteräsrakenne korkean vetolujuuden saavuttamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka voimme poistaa ankkuripultit?

Irrota ankkuripultti seinästä ruuvaamalla se kokonaan irti. Työnnä se syvemmälle seinään terävällä napautuksella sisäänpäin. Tämä vapauttaa ankkurimekanismin, jolloin voit helposti vetää pistokkeen seinästä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?