Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL AS-383 Betonikiila-ankkuripultti, 3/8 tuuman korkeus, 3 tuuman pituus | AG7LYR

VESTIL AS-383 betonikiila-ankkuripultti, korkeus 3/8 tuumaa, pituus 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7LYR Malli: AS-383

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiila-ankkurit
Korkeus3"
Pituus0.375 "
MittayksikötJOKA
Hihan pituus1"
Leveys0.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)0.95
Laivan leveys (cm)0.95
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusKorkeusPituusHihan pituusLeveysHinta
VESTIL AS-124 Betoniholkkiankkuripultit, 1/2 tuuman korkeus, 4 tuuman pituus | AG7LYH AS-124-4"0.5 "7 / 8 "0.5 "€16.30
VESTIL AS-125 Betonikiila-ankkuripultit, 1/2 tuuman korkeus, 5 tuuman pituus | AG7LYK AS-125-5"0.5 "3"0.5 "€17.74
VESTIL AS-344 Betonikiila-ankkuripultti, 3/4 tuuman korkeus, 4-1/4 tuuman pituus | AG7LYM AS-3444-1 / 4 "4.25 "0.75 "2"0.75 "€20.60
VESTIL AS-346 Betoniholkin ankkuripultti, 3/4 tuuman korkeus, 6-1/4 tuuman pituus | AG7LYP AS-346-6.25 "0.75 "6-1 / 4 "0.75 "€22.03
VESTIL AS-584 Betoniholkin ankkuripultti, 5/8 tuuman korkeus, 4 tuuman pituus | AG7LYT AS-5844"4"0.625 "3"0.625 "€20.60

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AS-383 betonikiila-ankkuripultti, korkeus 3/8 tuumaa, pituus 3 tuumaa
€16.30 / yksikkö