VESTIL APTS-3648-F alumiininen työkalulaatikko, haarukkataskut, koko 36 tuumaa x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7LXU Malli: APTS-3648-F

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,416.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava työkalulaatikko
Koko2500 lbs.
VäriHopea
Timanttipinnan paksuus0.08 "
Fork Pocket Center24 "
Haarukan taskussa2 1 / 2 "
Haarukan tasku7-1 / 2 "
Haarukan taskun leveys7 1 / 2 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus40.06 "
Pituus25.88 "
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Hyllyn määrä1
Hyllyjen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä1
Kokonaiskorkeus40.0625 "
Kokonaispituus25.88 "
kokonaisleveys49.25 "
Riippulukko Max. Dia.7 / 16 "
Rust ResistantKyllä
Työkalulaatikon kotelon materiaaliAlumiini
Tyyppiarkut
Käyttökorkeus36 "
Käyttökelpoinen pituus24 "
Käytettävä leveys48 "
PyörätEi
Leveys49.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.45
Laivan korkeus (cm)98.74
Laivan pituus (cm)64.93
Laivan leveys (cm)134.62
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTimanttipinnan paksuusFork Pocket CenterKorkeusKäyttökorkeusLeveysHinta
VESTIL APTS-2436 alumiininen kannettava työkalulaatikko, 24 tuumaa x 36 tuumaa | AG7LWF 39UV98 APTS-24360.08 "-25.06 "24 "37.25 "€858.92
VESTIL APTS-2436-C alumiininen kannettava työkalulaatikko, pyörällä, 2500 Lb. Kapasiteetti, hopea | AG7LWG APTS-2436-C0.08 "-32.69 "24 "37.25 "€1,073.65
VESTIL APTS-2436-F alumiininen työkalulaatikko, haarukkataskut, 24 tuumaa x 36 tuumaa | AG7LWJ 39UW11 APTS-2436-F0.08 "12 "28.06 "24 "37.25 "€1,050.74
VESTIL APTS-2448 alumiininen kannettava työkalulaatikko, 24 tuumaa x 48 tuumaa | AG7LWM APTS-24480.08 "-25.06 "24 "49.25 "€1,012.09
VESTIL APTS-2448-C alumiininen työkalulaatikko, pyörällä, 24 tuumaa x 48 tuumaa | AG7LWN APTS-2448-C0.08 "-32.69 "24 "49.25 "€1,195.38
VESTIL APTS-2448-CF alumiininen työkalulaatikko, pyörät/haarukka, 24 tuumaa x 48 tuumaa | AG7LWP APTS-2448-CF0.08 "24 "32.69 "24 "49.25 "€1,332.93
VESTIL APTS-2448-F alumiininen työkalulaatikko, haarukkataskut, 24 tuumaa x 48 tuumaa | AG7LWT 39UW03 APTS-2448-F0.08 "24 "28.06 "24 "49.25 "€1,192.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL APTS-3648-F alumiininen työkalulaatikko, haarukkataskut, koko 36 tuumaa x 48 tuumaa
€1,416.05 / yksikkö