VESTIL APTS-sarjan alumiiniset treadplate kannettavat työkalulaatikot


Suodattaa
Kapasiteetti: 2500 lbs. , Caster halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: Poly terästä , Pyörän tyyppi: Jäykkä, kääntyvä , Pyörän leveys: 2" , Väri: Hopea , Haarukkataskun korkeus: 2 1 / 2 " , Haarukkataskun leveys: 7 1 / 2 " , Kahvan materiaali: Teräs , Pituus: 25.88 " , Pyörien lukumäärä: 4 , Hyllyjen määrä: 1 , Padlock Shackle Max. Halkaisija: 7 / 16 " , Ruosteenkestävä: Kyllä , Työkalulaatikon kotelon materiaali: Alumiini , Tyyppi: arkut , Käytettävä pituus: 24 "
TyyliMalliTimanttipinnan paksuusFork Pocket CenterKorkeusKäyttökorkeusLeveysHinta (ei alv)
A
APTS-2436
0.08 "-25.06 "24 "37.25 "€858.92
B
APTS-2436-C
0.08 "-32.69 "24 "37.25 "€1,073.65
C
APTS-2448-F
0.08 "24 "28.06 "24 "49.25 "€1,192.69
D
APTS-2448-C
0.08 "-32.69 "24 "49.25 "€1,195.38
E
APTS-3648-F
0.08 "24 "40.06 "36 "49.25 "€1,416.05
F
APTS-3648-C
0.08 "-44.69 "36 "49.25 "€1,418.87
G
APTS-2436-F
0.08 "12 "28.06 "24 "37.25 "€1,050.74
H
APTS-3648
0.08 "-37.06 "36 "49.25 "€1,235.53
I
APTS-2448-CF
0.08 "24 "32.69 "24 "49.25 "€1,332.93
J
APTS-3648-CF
0.08 "24 "44.75 "36 "49.25 "€1,556.31
K
APTS-2448
0.08 "-25.06 "24 "49.25 "€1,012.09
L
APTS-3660
1 / 8 "-37.06 "36 "61.25 "€1,416.01
M
APTS-3660-CF
1 / 8 "24 "40.06 "36 "61.25 "€1,712.30
N
APTS-3060-C
1 / 8 "-38.75 "30 "61.25 "€1,487.62
O
APTS-3060
1 / 8 "-31.06 "30 "61.25 "€1,294.15
P
APTS-2460-CF
1 / 8 "24 "32.75 "24 "61.25 "€1,520.38
Q
APTS-3660-C
1 / 8 "-44.75 "36 "61.25 "€1,607.80
R
APTS-3660-F
1 / 8 "24 "40.06 "36 "61.25 "€1,609.25
S
APTS-2460-C
1 / 8 "-32.75 "24 "61.25 "€1,383.12
T
APTS-2460-F
1 / 8 "24 "28.06 "24 "61.25 "€1,381.67
U
APTS-3060-CF
1 / 8 "24 "38.75 "30 "61.25 "€1,623.47
V
APTS-3060-F
1 / 8 "24 "34.06 "30 "61.25 "€1,486.06
W
APTS-2460
1 / 8 "-25.06 "24 "61.25 "€1,191.10

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?