RIDGID Yhdistelmävissi


RIDGID-ruuvipuristimet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan puuntyöstössä, metallintyöstössä ja muissa valmistussovelluksissa. Näissä yksiköissä on joukko leukoja, joista yksi on kiinteä ja toinen liikkuu yhdensuuntaisesti toisen kanssa ja jotka on sijoitettu yhteen kiinnittämään työkappaleen tiukasti.

Suodattaa
Alustyyppi: Kääntyvä , Käyttöluokitus: Normaali tulli , Leuan tyyppi: kiinteä , Materiaali: Taottu teräs , Kääntökulma: 360 Tutkinnot
TyyliMalliLeuan leveysKiinnitysreikä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKurkun syvyysHinta (ei alv)
A
26648
4.5 "1 / 2 "6.5 "13.5 "5"3"-
Tarjouspyyntö
B
66987
4.5 "1 / 2 "6.5 "13 5 / 16 "4.75 "3"€712.79
A
27848
5"1 / 2 "7.5 "17.25 "5.5 "3.5 "€1,057.63
B
66992
5"1 / 2 "7.5 "17 5 / 16 "5.5 "3.625 "€910.84
B
66997
6"11 / 16 "10.625 "19.625 "19.625 "4.5 "€1,144.51

Ominaisuudet

  • Näissä ruuvipuristeissa on patentoitu leukojen kohdistusjärjestelmä, joka tarjoaa tarkan kiristystoiminnon ja pidennetyn käyttöiän.
  • Niissä on taotut teräsrakenteet, jotka takaavat erinomaisen lujuuden ja kestävyyden, ja niissä on teräksiset kädensijat, joissa on puristumisen estävät renkaat, jotka lisäävät lujuutta ja poistavat puristumia.
  • Niissä on ylisuuret karkaistut leuat ja alasin, jotka tarjoavat paremman puristuksen, ja taottu teräspohja mahdollistaa loputtoman määrän säädettävyyttä.
  • RIDGID 26648 sisältää nopean toiminnan liipaisimen, joka vähentää aikaa ja vaivaa, joka tarvitaan leukojen kiristämiseen tai löysäämiseen yksinkertaisesti kääntämällä liipaisinta, jolloin leuat liukuvat helposti haluttuun asentoon.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Acme-ruuvin tarkoitus?

Tehokas, rullattu kaksijohtiminen Acme-ruuvi tarjoaa liikkeen ja asennon ohjauksen näissä penkkiruuvipenkeissä. Tämän ruuvin kierteillä on erinomaiset kulumisominaisuudet, kuormitusominaisuudet ja toleranssit kuin millään tavallisella kierretankolla. Langat ovat paksumpia ja leveämpiä, ja ne on valittu ympäristöihin, joissa on likaa ja roskia.

Mitä esineitä nämä penkkiruuvipuristimet voivat pitää?

Malleissa, kuten XF45 ja XF50, on suurikapasiteettiset taotut leuat, jotka kiinnittävät putket ja tangot turvallisesti.

Miten F-sarjan ruuvipenkit kiinnitetään penkkiin?

F-sarjan ruuvipuristimet kiinnitetään pintaan pulttien avulla, jotka menevät penkin lankojen läpi. Pultit kiristetään muttereilla ja aluslevyillä, jotka kiinnittävät ruuvipuristimen penkkiin. Jos niitä ei kiinnitetä jäykästi, ne voivat täristä ja heikentää pinnan viimeistelyä ja tarkkuutta.

Mitä hyötyä alasimesta on?

Näiden ruuvipuristeiden mukana toimitetaan alasin välitöntä vasaratyötä varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?