VESTIL APTS-3060-C-FD Aluminium Tool Box, Fold Down, Caster, 30 Inch x 60 Inch Size | AG7LXH

VESTIL APTS-3060-C-FD alumiininen työkalulaatikko, taitettava, pyörä, koko 30 tuumaa x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7LXH Malli: APTS-3060-C-FD

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,742.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtuovi taitettava kannettava työkalulaatikko
Koko2500 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppiJäykkä, kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Timanttipinnan paksuus1 / 8 "
Etuoven korkeus12 1 / 4 "
Etuoven leveys48 13 / 16 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus38.69 "
Pituus25.88 "
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Hyllyn määrä1
Pyörän määrä4
Hyllyjen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä1
Kokonaiskorkeus38.6875 "
Kokonaispituus25.88 "
kokonaisleveys61.25 "
Riippulukko Max. Dia.7 / 16 "
Rust ResistantKyllä
Työkalulaatikon kotelon materiaaliAlumiini
Tyyppiarkut
Käyttökorkeus30 "
Käyttökelpoinen pituus24 "
Käytettävä leveys60 "
PyörätKyllä
Leveys61.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.4
Laivan korkeus (cm)96.36
Laivan pituus (cm)64.93
Laivan leveys (cm)165.1
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTimanttipinnan paksuusFork Pocket CenterEtuoven korkeusEtuoven leveysKorkeusKäyttökorkeusLeveysHinta
VESTIL APTS-2436-C-FD alumiininen työkalulaatikko, taitettava pyörällä, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7LWH APTS-2436-C-FD0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "32.69 "24 "37.25 "€1,186.90
VESTIL APTS-2436-FD alumiininen kannettava työkalulaatikko, taitettava, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7LWK APTS-2436-FD0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "25.06 "24 "37.25 "€1,017.93
VESTIL APTS-2436-F-FD alumiininen työkalulaatikko, alas taitettava haarukkatasku, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7LWL APTS-2436-F-FD0.08 "12 "12 1 / 4 "24 13 / 16 "28.06 "24 "37.25 "€1,186.84
VESTIL APTS-2448-C-FD alumiininen työkalulaatikko, taitettava pyörällä, 24 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7LWQ APTS-2448-C-FD0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "€1,327.26
VESTIL APTS-2448-CF-FD alumiininen työkalulaatikko, taitettava, pyörä/haarukka, 24 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7LWR APTS-2448-CF-FD0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "€1,467.40
VESTIL APTS-2448-FD alumiininen kannettava työkalulaatikko, taitettava, 24 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7LWU APTS-2448-FD0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "25.06 "24 "49.25 "€1,146.75
VESTIL APTS-2448-F-FD alumiininen työkalulaatikko, alas taitettava haarukkatasku, 24 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7LWV APTS-2448-F-FD0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "28.06 "24 "49.25 "€1,327.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL APTS-3060-C-FD alumiininen työkalulaatikko, taitettava, pyörä, koko 30 tuumaa x 60 tuumaa
€1,742.43 / yksikkö