Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR KEPI0250-100P Locknut Tooth Washer 1/4-20, 100PK | AD7GNE 4EFZ8

APPROVED VENDOR KEPI0250-100P lukkomutteri hammasaluslevy 1/4-20, 100PK

Varastossa
Tuote: AD7GNE Malli: KEPI0250-100PRistiviite: 4EFZ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkopuolinen hammaspesimen lukkomutteri
Brinellin kovuus150-180
Suorittaa loppuunSinkitty
Laippa Dia.1 / 2 "
Luokka8.8
Korkeus15 / 64 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusB68-C32
Koko1 / 4-20
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiHammaspesurin kanssa
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR KEPI0250-100P lukkomutteri hammasaluslevy 1/4-20, 100PK
€10.95 /pakkaus