Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Lämpöparimittari EXTECH 421502-NIST 2 tuuman tyyppi JK | AF2CXK 6RGK5

EXTECH 421502-NIST-lämpöparilämpömittari, 2 tuuman tyyppi JK

Varastossa
Tuote: AF2CXK Malli: 421502-NISTRistiviite: 6RGK5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€429.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin lämpömittari
tarkkuus+/- 0.05% lukemasta
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi(1) 9 V
KalibrointitodistusNIST
Data HoldKyllä
näyttöTaustavalaistu 3-rivinen LCD-näyttö
MuistiPienin / suurin / keskim. / Ero
Tulojen lukumäärä2
AnturiliitinMini-Type
päätöslauselma0.1 astetta C tai 0.2 astetta F
Temp. alueTyyppi K -328 astetta 2498 astetta F, tyyppi J -328 astetta 1922 astetta F
Lämpöparin tyyppiTyyppi J, K

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluetarkkuusAkun tyyppinäyttöMuistiTulojen lukumääräpäätöslauselmaNäytteenottotaajuusHinta
EXTECH SDL200 -lämpöparimittari 4-tulo | AA6GHV 13X127 SDL200Tyyppi J -148 astetta 2192 astetta F, tyyppi K -148 astetta 2372 astetta F, tyyppi T -58 astetta 752 astetta F, tyyppi E -58 astetta 1652 astetta F, tyyppi R 32 astetta 3092 astetta F, tyyppi S 32 astetta 2732 asteeseen FTyypit J, K, E, T +/- 0.4% rdg (1.8 astetta F / 1 astetta C), Pt100 ja tyypit R, S +/- 0.5% rdg (2 astetta F / 1 astetta C)(6) AATaustavalaistu LCDMin / Max40.1 astetta, 1 astetta1 - 3600 sek.€633.52
EXTECH SDL200-NIST -lämpöparimittari 4-tulo | AA6GHW 13X128 SDL200-NISTTyyppi J -148 astetta 2192 astetta F, tyyppi K -148 astetta 2372 astetta F, tyyppi T -58 astetta 752 astetta F, tyyppi E -58 astetta 1652 astetta F, tyyppi R 32 astetta 3092 astetta F, tyyppi S 32 astetta 2732 asteeseen FTyypit J, K, E, T +/- 0.4% rdg (1.8 astetta F / 1 astetta C), Pt100 ja tyypit R, S +/- 0.5% rdg (2 astetta F / 1 astetta C)(6) AATaustavalaistu LCDMin / Max40.1 astetta, 1 astetta1 - 3600 sek.€837.86
EXTECH EA11A -lämpöparimittari 1 Tulotyyppi K | AB2GVF 1LYR5 EA11A-58 - 1999 astetta F0.3% lukemasta(6) AAATaustavalaistu 3-rivinen LCD-näyttöPienin / suurin / keskim. / Ero10.1 astetta, 1 astetta-€180.26
EXTECH EA11A-NIST -lämpömoduulilämpömittari 1 Tulotyyppi K | AB2GVG 1LYR6 EA11A-NIST-58 - 1999 astetta F0.3% lukemasta(6) AAATaustavalaistu 3-rivinen LCD-näyttöMin / Max10.1 astetta, 1 astetta-€337.14
Lämpömittari EXTECH EA10 2 Tulotyyppi K | AB4PJC 1ZKY2 EA10-200 - 1999 astetta F+/- 0.3% (+2 astetta F / + 1 astetta C)(6) AAATaustavalaistu 3-rivinen LCD-näyttöMin / Max20.1 astetta, 1 astetta-€237.72
EXTECH EA10-NIST -lämpömoduulilämpömittari 2, tulotyyppi K | AB4PJE 1ZKY4 EA10-NIST-200 - 1999 astetta F+/- 0.3% (+2 astetta F / + 1 astetta C)(6) AAATaustavalaistu 3-rivinen LCD-näyttöMin / Max20.1 astetta, 1 astetta-€327.06
EXTECH EA15 -lämpömoduulin lämpömittarin 2 tulo | AD2YVU 3WU66 EA15Tyyppi K -200 astetta - 1999 astetta F, tyyppi J -200 astetta - 1994 astetta F, tyyppi T -200 astetta - 752 astetta F, tyyppi E -200 - 1598 astetta F, tyyppi R 32 astetta - 1999 astetta F, tyyppi S 32 astetta vuoteen 1999 astetta F, tyyppi N -200 astettaTyypit J, K, E, T, N +/- 0.05% rdg (1.5 astetta F / 0.75 astetta C) ja tyypit R, S +/- 0.05% rdg (4 astetta F / 2 astetta C)(6) AAATaustavalaistu 3-rivinen LCD-näyttöPienin / suurin / keskim. / Ero20.1 Tutkinnot3 - 355 sek.€506.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 421502-NIST-lämpöparilämpömittari, 2 tuuman tyyppi JK
€429.84 / yksikkö