VESTIL APTS-sarjan työkalulaatikot, joissa taitettava etuovi


Suodattaa
Kapasiteetti: 2500 lbs. , Caster halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: Poly terästä , Pyörän tyyppi: Jäykkä, kääntyvä , Pyörän leveys: 2" , Väri: Hopea , Haarukkataskun korkeus: 2 1 / 2 " , Haarukkataskun leveys: 7 1 / 2 " , Kahvan materiaali: Teräs , Pituus: 25.88 " , Pyörien lukumäärä: 4 , Hyllyjen määrä: 1 , Padlock Shackle Max. Halkaisija: 7 / 16 " , Ruosteenkestävä: Kyllä , Työkalulaatikon kotelon materiaali: Alumiini , Tyyppi: arkut , Käytettävä pituus: 24 "
TyyliMalliTimanttipinnan paksuusFork Pocket CenterEtuoven korkeusEtuoven leveysKorkeusKäyttökorkeusLeveysHinta (ei alv)
A
APTS-2436-FD
0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "25.06 "24 "37.25 "€1,017.93
B
APTS-2436-C-FD
0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "32.69 "24 "37.25 "€1,186.90
C
APTS-3648-F-FD
0.08 "24 "18 1 / 4 "36 13 / 16 "40.06 "36 "49.25 "€1,632.20
D
APTS-3648-CF-FD
0.08 "24 "18 1 / 4 "36 13 / 16 "44.69 "36 "49.25 "€1,774.00
E
APTS-2448-F-FD
0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "28.06 "24 "49.25 "€1,327.18
F
APTS-2448-FD
0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "25.06 "24 "49.25 "€1,146.75
G
APTS-2436-F-FD
0.08 "12 "12 1 / 4 "24 13 / 16 "28.06 "24 "37.25 "€1,186.84
H
APTS-2448-CF-FD
0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "€1,467.40
I
APTS-2448-C-FD
0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "€1,327.26
J
APTS-3648-FD
0.08 "-18 1 / 4 "36 13 / 16 "37.06 "36 "49.25 "€1,450.39
K
APTS-3648-C-FD
0.08 "-18 1 / 4 "36 13 / 16 "44.69 "36 "49.25 "€1,633.49
L
APTS-3660-F-FD
1 / 8 "24 "18 1 / 4 "48 13 / 16 "40.06 "36 "61.25 "€1,950.00
M
APTS-3660-C-FD
1 / 8 "-18 1 / 4 "48 13 / 16 "44.69 "36 "61.25 "€1,816.84
N
APTS-2460-FD
1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "25.06 "24 "61.25 "€1,334.32
O
APTS-2460-C-FD
1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "32.69 "24 "61.25 "€1,527.56
P
APTS-2460-CF-FD
1 / 8 "24 "12 1 / 4 "48 13 / 16 "32.69 "24 "61.25 "€1,668.05
Q
APTS-2460-F-FD
1 / 8 "24 "12 1 / 4 "48 13 / 16 "28.06 "24 "61.25 "€1,527.56
R
APTS-3060-CF-FD
1 / 8 "24 "12 1 / 4 "48 13 / 16 "38.69 "30 "61.25 "€1,967.11
S
APTS-3060-F-FD
1 / 8 "24 "12 1 / 4 "48 13 / 16 "34.06 "30 "61.25 "€1,821.20
T
APTS-3060-FD
1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "31.06 "30 "61.25 "€1,564.82
U
APTS-3060-C-FD
1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "38.69 "30 "61.25 "€1,742.43
V
APTS-3660-CF-FD
1 / 8 "24 "18 1 / 4 "48 13 / 16 "44.69 "36 "61.25 "€2,073.25
W
APTS-3660-FD
1 / 8 "-18 1 / 4 "48 13 / 16 "37.06 "36 "61.25 "€1,692.33

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?