Vestil APPL-1200-66 teräsräikkälaitekärry, 17 x 24 x 66 tuuman koko, 1200 lbs. Kapasiteetti, sininen

Varastossa
Tuote: AG7LWB Malli: APPL-1200-66

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€594.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteen käsiauto
Koko1,200 lbs.
VäriSininen, punainen
Syvyys17 "
Laajennettu pituus29 15 / 16 "
Etupyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Käsitrukin käyttötarkoitusYleinen tarkoitus
Korkeus66 "
Pituus17 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pystytukien lukumäärä2
Pyörien lukumäärä4
Tyyppikilven syvyys5"
Nenälevyn pituus5"
Nenälevyn paksuus0.5 "
Tyyppikilven leveys24 "
Pyörien lukumäärä4
ToimintaRäikkä
Operaation tyyppiRäikkä
Takarenkaan halkaisija4"
Takapyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Takapyörän leveys1"
Hihnan pituus60 "
Tasainen kapasiteetti1200 lbs.
Painokapasiteetti1200 lbs.
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliTermomuovikumi
Pyörän leveys2"
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.25
Laivan korkeus (cm)166.37
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)61.28
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusNenälevyn pituusHinta
VESTIL APPL-1200-60 teräsräikkälaitekärry, 17 x 24 x 60 tuuman koko, 1200 lbs. Kapasiteetti, sininen | AG7LWA APPL-1200-60sininen60 "5 1 / 4 "€577.00
VESTIL APPL-1200-72 teräksinen räikkälaitekärry, 17 x 24 x 72 tuuman koko, 1200 lbs. Kapasiteetti, sininen | AG7LWC APPL-1200-72sininen72 "5 1 / 4 "€601.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Vestil APPL-1200-66 teräsräikkälaitekärry, 17 x 24 x 66 tuuman koko, 1200 lbs. Kapasiteetti, sininen
€594.03 / yksikkö