Vestil APPL-1200-60 teräsräikkälaitekärry, 17 x 24 x 60 tuuman koko, 1200 lbs. Kapasiteetti, sininen

Varastossa
Tuote: AG7LWA Malli: APPL-1200-60

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€577.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteen käsiauto
Koko1,200 lbs.
Värisininen
Syvyys17 "
Etupyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Käsitrukin käyttötarkoitusYleinen tarkoitus
Korkeus60 "
Pituus15 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pystytukien lukumäärä2
Pyörien lukumäärä4
Tyyppikilven syvyys5"
Nenälevyn pituus5 1 / 4 "
Nenälevyn paksuus0.5 "
Tyyppikilven leveys24 "
Pyörien lukumäärä4
ToimintaRäikkä
Operaation tyyppiRäikkä
Takapyörän halkaisija.4 x 1-1 / 4 tuumaa
Takarenkaan halkaisija4 "x 1"
Takapyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Hihnan pituus60 "
Tasainen kapasiteetti1200 lbs.
Painokapasiteetti1200 lbs.
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliTermomuovikumi
Pyörän leveys2"
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.3
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusNenälevyn pituusHinta
VESTIL APPL-1200-66 teräksinen räikkälaitekärry, 17 x 24 x 66 tuuman koko, 1200 lbs. Kapasiteetti, sininen | AG7LWB APPL-1200-66Sininen, punainen66 "5"€594.03
VESTIL APPL-1200-72 teräksinen räikkälaitekärry, 17 x 24 x 72 tuuman koko, 1200 lbs. Kapasiteetti, sininen | AG7LWC APPL-1200-72sininen72 "5 1 / 4 "€601.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Vestil APPL-1200-60 teräsräikkälaitekärry, 17 x 24 x 60 tuuman koko, 1200 lbs. Kapasiteetti, sininen
€577.00 / yksikkö