Vestil APPL-1200-72 teräsräikkälaitekärry, 17 x 24 x 72 tuuman koko, 1200 lbs. Kapasiteetti, sininen

Tuote: AG7LWC Malli: APPL-1200-72
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€601.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteen käsiauto
Koko1,200 lbs.
Värisininen
Syvyys17 "
Etupyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Käsitrukin käyttötarkoitusYleinen tarkoitus
Korkeus72 "
Pituus13.75 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pystytukien lukumäärä2
Pyörien lukumäärä4
Tyyppikilven syvyys5"
Nenälevyn pituus5 1 / 4 "
Nenälevyn paksuus0.5 "
Tyyppikilven leveys24 "
Pyörien lukumäärä4
ToimintaRäikkä
Operaation tyyppiRäikkä
Takapyörän halkaisija.4 x 2 tuumaa
Takarenkaan halkaisija4 "x 1"
Takapyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Hihnan pituus60 "
Tasainen kapasiteetti1200 lbs.
Painokapasiteetti1200 lbs.
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliTermomuovikumi
Pyörän leveys2"
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusNenälevyn pituusHinta
VESTIL APPL-1200-60 teräsräikkälaitekärry, 17 x 24 x 60 tuuman koko, 1200 lbs. Kapasiteetti, sininen | AG7LWA APPL-1200-60sininen60 "5 1 / 4 "€577.00
VESTIL APPL-1200-66 teräksinen räikkälaitekärry, 17 x 24 x 66 tuuman koko, 1200 lbs. Kapasiteetti, sininen | AG7LWB APPL-1200-66Sininen, punainen66 "5"€594.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Vestil APPL-1200-72 teräsräikkälaitekärry, 17 x 24 x 72 tuuman koko, 1200 lbs. Kapasiteetti, sininen
€601.25 / yksikkö