VESTIL APHT-500A alumiininen P-kahvallinen käsitrukki, pneumaattinen

Varastossa
Tuote: AG7LVY Malli: APHT-500A

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€384.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen käsikuorma-auto
Koko500 lbs.
Pyörän koko10 "x 3.5"
Pyörän tyyppiPneumaattinen
VäriHopea
Syvyys18.5 "
Laajennuksen koko12 "x 27"
Kahva Dia.1.12 sisään.
Kahvan korkeus52 sisään.
Kahvan korkeus52 "
Kahvan tyyppiP-kahva
Korkeus52.5 "
Pituus18.5 "
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven syvyys7.5 "
Nenälevyn paksuus0.5 "
Tyyppikilven leveys18 "
Pyörän määrä2
Tukien lukumäärä2 (pysty)
Pystytukien lukumäärä2
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3.5 "
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)128.27
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoLeveysHinta
VESTIL APHT-500A-HR alumiininen P-kahvallinen käsitrukki, kovakumipyörät, 500 Lb. / 200 Lb. Kapasiteetti | AG7LVZ APHT-500A-HR10 "x 2"18.5 "€429.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL APHT-500A alumiininen P-kahvallinen käsitrukki, pneumaattinen
€384.99 / yksikkö