VESTIL ALLPW-500-FW alumiininen matalaprofiilinen nostin, teräspyörä 58 tuuman koko | AG7LTT

VESTIL ALLPW-500-FW alumiininen matalaprofiilinen nostin, teräspyörä, koko 58 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7LTT Malli: ALLPW-500-FW

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,330.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavanhissi
Sisältää paristotEi
Koko400 lbs.
KokoontaitettavaEi
VäriHopea
Kannen korkeus1 / 4 "
Etupyörän halkaisija.2"
Etupyörän materiaaliTeräs
Etupyörän tyyppiJäykkä
Kahva Caster Dia.4"
Kädensijan materiaaliPoly poly
Kahva Pyörän tyyppiJäykkä
Kahvan pyörän leveys1 1 / 4 "
kahvan pituus32 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus66.5 "
Vaakasuora kuormituskeskus10 "
Sisältää(2) Kahvapyörät Poly on 4" x 1.25"
Pituus33.19 "
Kuormannostimen toimintatapavinssi
SijaintityyppiYleismaailmallinen
Alennettu korkeus1 / 4 "
MateriaaliAlumiini, teräs
Max. Korkeus55 "
Maks. Matkan pituus57.75 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus0.25 "
Casterin numero6
Pyörän määrä6
Etupyörän lukumäärä2
Kädensijan pyörän lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä2
ToimintaKäsivinssi
Operaation tyyppiKäsivinssi
Vinssin kiertoa kohti1"
Platform Pituus20 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys19.5 "
Virtalähdemanuaalinen
ProfiiliMatala
Korotettu korkeus55 "
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Takapyörän tyyppiJäykkä
Takapyörän leveys2"
Sivuhuulen korkeus2"
Leveys30.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)168.91
Laivan pituus (cm)75.72
Laivan leveys (cm)78.11
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormannostimen toimintatapaKokoVäriMateriaaliMaks. Matkan pituusPyörän määräEtupyörän lukumääräOperaation tyyppiHinta
VESTIL ALLPH-500-4SFL alumiininen matalaprofiilinen nostin, muotti/kumi, koko 50 tuumaa | AG7LTP ALLPH-500-4SFLJalkapumppu400 lbs.HopeaAlumiini, teräs48 "84Jalkapumppu€2,468.38
VESTIL ALLPH-500-FW alumiininen matalaprofiilinen nostin, teräspyörä, 50 tuuman koko | AG7LTQ ALLPH-500-FWJalkapumppu400 lbs.HopeaAlumiini, teräs48 "62Jalkapumppu€1,980.19
VESTIL ALLPW-500-4SFL alumiininen matalaprofiilinen nostin, muotti/kumi, koko 58 tuumaa | AG7LTR ALLPW-500-4SFLvinssi400 lbs.HopeaAlumiini, teräs57.75 "84Käsivinssi€1,872.68
VESTIL LLPH-500-4SFL matalaprofiilinen jalkapumppunostin, kääntyvä pyörä | AG7VPM LLPH-500-4SFLJalkapumppu400 lbs.sininenTeräs48 "84Jalkapumppu€1,972.91
VESTIL LLPH-500-FW Matalaprofiilinen jalkapumppunostin, kiinteä pyörä | AG7VPN LLPH-500-FWJalkapumppu400 lbs.sininenTeräs48 "62Jalkapumppu€1,458.89
VESTIL LLPW-500-4SFL Matala Prof W Tuumanostin, Kääntöpyörä | AG7VPZ LLPW-500-4SFLvinssi500 lbs.sininenTeräs57.75 "84Käsivinssi€1,537.58
VESTIL LLPW-500-FW matalaprofiilinen W-tuumainen Lite-nostin, kiinteä pyörä | AG7VQA LLPW-500-FWvinssi400 lbs.sininenTeräs54.75 "62Käsivinssi€1,090.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ALLPW-500-FW alumiininen matalaprofiilinen nostin, teräspyörä, koko 58 tuumaa
€1,330.14 / yksikkö