VESTIL AISS-3 alumiininen teollisuusaskelteline, 3 askelmaa | AG7LRM

VESTIL AISS-3 alumiininen teollisuusporrasteline, 3 askelmaa

Varastossa
Tuote: AG7LRM Malli: AISS-3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€639.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihejalusta
Koko300 lbs.
Korkeus34 "
Pituus9 1 / 2 "
MittayksikötJOKA
Vaiheiden määrä3
Vaiheen syvyys6"
Askeleen leveys20 "
Yläosan korkeus34 sisään.
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusVaiheiden määräHinta
VESTIL AISS-1 alumiininen teollisuusaskelteline, 1 askelma | AG7LRK AISS-111 1 / 2 "1€390.73
VESTIL AISS-2 alumiininen teollisuusaskelteline, 2 askelmaa | AG7LRL AISS-222 3 / 4 "2€525.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AISS-3 alumiininen teollisuusporrasteline, 3 askelmaa
€639.93 / yksikkö