Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL AISS-1 alumiininen teollisuusaskelteline, 1 askelma | AG7LRK

VESTIL AISS-1 alumiininen teollisuusporrasteline, 1 askelmaa

Varastossa
Tuote: AG7LRK Malli: AISS-1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€390.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihejalusta
Koko300 lbs.
Korkeus11 1 / 2 "
Pituus9 1 / 2 "
MittayksikötJOKA
Vaiheiden määrä1
Vaiheen syvyys6"
Askeleen leveys15 "
Yläosan korkeus11-1 / 2 tuumaa
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusVaiheiden määräHinta
VESTIL AISS-2 alumiininen teollisuusaskelteline, 2 askelmaa | AG7LRL AISS-222 3 / 4 "2€525.40
VESTIL AISS-3 alumiininen teollisuusaskelteline, 3 askelmaa | AG7LRM AISS-334 "3€639.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AISS-1 alumiininen teollisuusporrasteline, 1 askelmaa
€390.73 / yksikkö