KERN AND SOHN ABP-sarjan analyyttiset vaakaat


Suodattaa
Kalibrointiluokka: I , Näytön tyyppi: OLED , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 30 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Luettavuus: 0.00001g , Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio): 1mg , Pienin osan paino kappalelaskennassa (normaali): 10mg , Yksiköt: ct, g, mg , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan halkaisija: 91 mm
TyyliMalliAsettumisaikaKalibrointiarvoHousing DimensionPunnituskapasiteetinAsunnon korkeusAsunnon pituusTulojännitelineaarisuusHinta (ei alv)
A
ABP 300-4M
2 sekuntia.0.001gX x 213 433 344 mm-344 mm433 mm220 - 240 V AC+/- 0.0003 g€4,059.20
B
ABP 200-4M
2 sekuntia.0.001gX x 213 433 344 mm-344 mm433 mm220 - 240 V AC+/- 0.0002 g€3,653.28
C
ABP 100-4M
2 sekuntia.0.001gX x 213 433 344 mm-344 mm433 mm220 - 240 V AC+/- 0.0002 g€2,976.75
D
ABP 100-5M
8 sekuntia.0.001gX x 213 433 344 mm135g344 mm433 mm220 - 240 V AC+/- 0.0002 g€5,682.89
E
ABP 200-5M
8 sekuntia.0.001gX x 213 433 344 mm220g344 mm433 mm220 - 240 V AC+/- 0.0002 g€8,118.41
F
ABP 100-5DM
8, 2 sek.0.001, 0.001 gX x 213 433 344 mm-344 mm433 mm220 - 240 V AC+/-0.00005, 0.0002 g€4,329.82
G
ABP 200-5DM
8, 2 sek.0.001, 0.001 gX x 595 380 540 mm-540 mm380 mm100 - 240 V AC+/-0.0001, 0.0002 g€4,600.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?