VESTIL AISS-2 alumiininen teollisuusaskelteline, 2 askelmaa | AG7LRL

VESTIL AISS-2 alumiininen teollisuusporrasteline, 2 askelmaa

Varastossa
Tuote: AG7LRL Malli: AISS-2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€525.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihejalusta
Koko300 lbs.
Korkeus22 3 / 4 "
Pituus9 1 / 2 "
MittayksikötJOKA
Vaiheiden määrä2
Vaiheen syvyys6"
Askeleen leveys18 "
Yläosan korkeus22-3 / 4 tuumaa
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusVaiheiden määräHinta
VESTIL AISS-1 alumiininen teollisuusaskelteline, 1 askelma | AG7LRK AISS-111 1 / 2 "1€390.73
VESTIL AISS-3 alumiininen teollisuusaskelteline, 3 askelmaa | AG7LRM AISS-334 "3€639.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AISS-2 alumiininen teollisuusporrasteline, 2 askelmaa
€525.40 / yksikkö