VESTIL AHS-6/8-V teräspukkinosturipyörä, V-ura, 8 jalkaa x 3 jalkaa | AG7LGX

VESTIL AHS-6/8-V teräspukkinosturin pyörä, V-ura, 8 jalkaa x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG7LGX Malli: AHS-6/8-V

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,713.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyörä
Koko6000-8000 paunaa.
RullamateriaaliValurauta
Korkeus8"
Pituus8"
MittayksikötSARJA
Levyn koko4-1/2 x 6-1/4"
TyyppiKääntyvä
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeveysHinta
VESTIL AHS-2/4-V teräspukkinosturipyörä, V-ura, 8 jalkaa x 2 jalkaa | AG7LFU AHS-2/4-V2000-4000 paunaa.2"€593.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AHS-6/8-V teräspukkinosturin pyörä, V-ura, 8 jalkaa x 3 jalkaa
€1,713.71 / yksikkö