VESTIL AHS-2/4-V teräspukkinosturipyörä, V-ura, 8 jalkaa x 2 jalkaa | AG7LFU

VESTIL AHS-2/4-V teräspukkinosturin pyörä, V-ura, 8 jalkaa x 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG7LFU Malli: AHS-2/4-V

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€593.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyörä
Koko2000-4000 paunaa.
RullamateriaaliValurauta
Korkeus3"
Pituus8"
MittayksikötSARJA
Levyn koko4 x 4-1 / 2 "
TyyppiKääntyvä
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeveysHinta
VESTIL AHS-6/8-V teräspukkinosturipyörä, V-ura, 8 jalkaa x 3 jalkaa | AG7LGX AHS-6/8-V6000-8000 paunaa.3"€1,713.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AHS-2/4-V teräspukkinosturin pyörä, V-ura, 8 jalkaa x 2 jalkaa
€593.99 / yksikkö