Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX04 Pölysuojus 1 tuuma 316 ruostumatonta terästä AD2AAP

APPROVED VENDOR 3LX04 pölytulppa 1 tuuman 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD2AAP Malli: 3LX04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölytulppa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiUrossovitin
Kytkimen koko1"
Kytkimen tyyppiDP
Max. Paine250 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PaineHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX20 Pölytulppa 1-1 / 2 Tuumaa 316 Ruostumaton Teräs | AD2ABG 3LX201.5 "250 psi€33.86
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX37 Pölysuoja 2 tuuman 316 ruostumatonta terästä AD2ACA 3LX372"250 psi€45.60
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX53 Pölytulppa 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AD2ACT 3LX533"125 psi€87.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX04 pölytulppa 1 tuuman 316 ruostumatonta terästä
€20.32 / yksikkö