Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCKINNEY EP5-J kääntösarja pronssilaakerikeskus Hung | AF8EZZ 25HE22

MCKINNEY EP5-J Pivot Set Pronssilaakerikeskus ripustettu

Varastossa
Tuote: AF8EZZ Malli: EP5-JRistiviite: 25HE22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€231.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöjoukko
LaakerityyppiPronssilaakeri
VäriTylsä kromi
Oven paksuus1.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
SairaalavinkkiEi
MateriaaliTeräs
AsennusKeskusta ripustettu
Liikerata180 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.873
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302104030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCKINNEY EP5-J Pivot Set Pronssilaakerikeskus ripustettu
€231.66 / yksikkö