VESTIL ACURT-48 Teräs Heavy Duty -ilmaverho, 48 x 12 tuuman koko, 3/4 HP, beige | AG7LBW

Vestil ACURT-48 teräs Heavy Duty -ilmaverho, koko 48 x 12 tuumaa, 3/4 hv, beige

Varastossa
Tuote: AG7LBW Malli: ACURT-48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,298.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaverho
CFM korkea4611 CFM
CFM matala906 CFM
VäriBeige
Syvyys13 "
Sopii oviaukon korkeuteen12 ft.
Sopii oviaukon leveyteen48 "
Mittari (teräs)20
Korkeus16 "
Pituus13 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus20 ga.
Maks. Oven korkeus144 "
Maks. Oven leveys48 "
MittayksikötJOKA
Moottori HP3 / 4 hp
Jännite120V
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM korkeaJänniteLeveysHinta
VESTIL ACURT-108 Teräs Heavy Duty -ilmaverho, 108 x 12 tuuman koko, 3/4 HP, beige | AG7LBT ACURT-1088016 CFM120V108 "€8,734.07
Tarjouspyyntö
VESTIL ACURT-120 teräs Heavy Duty -ilmaverho, 120 x 12 tuuman koko, 3/4 hv, beige | AG7LBU ACURT-1209955 CFM120V120 "€8,970.17
Tarjouspyyntö
VESTIL ACURT-36 teräs Heavy Duty -ilmaverho, 36 x 12 tuuman koko, 3/4 HP, beige | AG7LBV ACURT-362672 CFM115 / 120V36 "€3,036.79
VESTIL ACURT-60 teräs Heavy Duty -ilmaverho, 60 x 12 tuuman koko, 3/4 hv, beige | AG7LBX ACURT-605763 CFM120V60 "€3,513.55
VESTIL ACURT-72 teräs Heavy Duty -ilmaverho, 72 x 12 tuuman koko, 3/4 hv, beige | AG7LBY ACURT-725344 CFM115 / 120V72 "€6,030.65
Tarjouspyyntö
VESTIL ACURT-96 teräs Heavy Duty -ilmaverho, 96 x 12 tuuman koko, 3/4 HP, beige | AG7LBZ ACURT-969222 CFM115 / 120V96 "€6,491.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Vestil ACURT-48 teräs Heavy Duty -ilmaverho, koko 48 x 12 tuumaa, 3/4 hv, beige
€3,298.76 / yksikkö