HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXD1 -kiinnityslaippa 2-1 / 2 tuuman hitsattu | AD9PGG

APPROVED VENDOR 4TXD1 Kierrosliitoslaippa 2-1/2 tuumaa hitsattu

Tuote: AD9PGG Malli: 4TXD1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLapinivel laippa
Rungon materiaaliMusta teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiHitsatut
Max. Paine150 psi @ 450 astetta F
Putken koko2.5 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.46
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi7307915010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4TXC4 Lapliitoslaippa 1/2 tuumaa hitsattu | AD9PGA 4TXC41 / 2 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXC6 -kiinnityslaippa, 1 tuumaa hitsattu | AD9PGC 4TXC61"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXD5 6-tuumainen hitsattu laipan laippa AD9PGL 4TXD56"€184.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXD1 Kierrosliitoslaippa 2-1/2 tuumaa hitsattu