TB WOODS 16H150 Timing Belt Sprocket, Ductile Iron, 1.5 inch Belt Width, 2.546 inch Pitch Dia. | AK6EPG

TB WOODS 16H150 jakohihnan hammaspyörä, pallografiittivalurauta, 1.5 tuuman hihnan leveys, 2.546 tuuman jakoväli.

Tuote: AK6EPG Malli: 16H150
€138.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys1 1 / 2 "
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiJA R
Mitat E1.28 "
Mitat L1"
Mitta M0.47 "
Kasvojen leveys1.81 "
Navan pituus0.56 "
Inertia WR0.01 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.1.66 "
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Kierrosluku15320 RPM
Hampaiden lukumäärä16
Dia ulkopuolella.2.49 "
Piki1 / 2 "
Pitch Dia.2.546 "
Kierrosluku korkea15320 rpm
Paino0.8 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€6.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€6.72
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€7.28
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€7.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€8.96
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€9.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€15.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 16H150 jakohihnan hammaspyörä, pallografiittivalurauta, 1.5 tuuman hihnan leveys, 2.546 tuuman jakoväli.
€138.60 / yksikkö