Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 951203500 Käännettävä kahvan holkki, koko 0.2041-0.2120 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9DFP Malli: 951203500Ristiviite: 39UJ90

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
MateriaaliMessinki
mittausalue0.2041 "- 0.2120"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimittausalueHinta
VERMONT GAGE ​​951201100 Käännettävä kahvan holkki, 0.0451-0.0500 tuuman koko | AH9DFJ 39UJ85 9512011000.0451 "- 0.0500"€6.76
VERMONT GAGE ​​951201700 Käännettävä kahvan holkki, koko 0.0751-0.0820 tuumaa | AH9DFK 39UJ86 9512017000.0751 "- 0.0820"€6.90
VERMONT GAGE ​​951202000 Käännettävä kahvan holkki, koko 0.0961-0.1030 tuumaa | AH9DFL 39UJ87 9512020000.0961 "- 0.1030"€6.90
VERMONT GAGE ​​951202500 Käännettävä kahvan holkki, koko 0.1311-0.1380 tuumaa | AH9DFM 39UJ88 9512025000.1311 "- 0.1380"€6.90
VERMONT GAGE ​​951203400 Käännettävä kahvan holkki, koko 0.1961-0.2040 tuumaa | AH9DFN 39UJ89 9512034000.1961 "- 0.2040"€6.90
VERMONT GAGE ​​951204300 Käännettävä kahvan holkki, koko 0.2711-0.2810 tuumaa | AH9DFQ 39UJ91 9512043000.2711 "- 0.2810"€6.90
VERMONT GAGE ​​951204400 Käännettävä kahvan holkki, 0.2811-0.2910 tuuman koko | AH9DFR 39UJ92 9512044000.2811 "- 0.2910"€6.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 951203500 Käännettävä kahvan holkki, koko 0.2041-0.2120 tuumaa
€6.90 / yksikkö