Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301191540 Go/NoGo Trilock Assembly, 2B 1 7/8-12

Varastossa
Tuote: AH9DEB Malli: 301191540Ristiviite: 39UJ55

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€618.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrilockThread Plug Gage
luokka2B
kahvan pituus5"
MateriaaliKromattu työkaluteräs - 60/62 Rc
Kokonaispituus6.25 "
Kierteen koko1-7 / 8 "-12
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / NoGo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VERMONT GAGE ​​301191550 Go/NoGo Trilock Assembly, 1 7/8-12 Un 3B | BH2LLN 301191550TrilockThread Plug Gage€585.33
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371191550 Go/NoGo Set Pistoke, 1 7/8-12 Un, 2A | BH2VHG 371191550Liitä Gage€820.53
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371191560 Go/NoGo Set Pistoke, 1 7/8-12 Un, 3A | BH2VHH 371191560Liitä Gage€820.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301191540 Go/NoGo Trilock Assembly, 2B 1 7/8-12
€618.70 / yksikkö