OETIKER 177 W4-sarjan matokäyttöiset puristimet


Suodattaa
Materiaali: Ruostumaton teräs , Ruuvin materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliBandin paksuusKaistanleveyspakkauskokokokovalikoimaKoko viitePkg. Määrä
A
17700190
0.6 mm9 mm10012 mm - 20 mmWD9 12-20 C7 W4100
Tarjouspyyntö
A
17700207
0.6 mm9 mm25120 mm - 140 mmWD9 120-140 C7 W425
Tarjouspyyntö
A
17700206
0.6 mm9 mm25110 mm - 130 mmWD9 110-130 C7 W425
Tarjouspyyntö
A
17700209
0.6 mm9 mm25140 mm - 160 mmWD9 140-160 C7 W425
Tarjouspyyntö
A
17700203
0.6 mm9 mm7580 mm - 100 mmWD9 80-100 C7 W475
Tarjouspyyntö
A
17700204
0.6 mm9 mm5090 mm - 110 mmWD9 90-110 C7 W450
Tarjouspyyntö
A
17700191
0.6 mm9 mm10012 mm - 22 mmWD9 12-22 C7 W4100
Tarjouspyyntö
A
17700189
0.6 mm9 mm10010 mm - 16 mmWD9 10-16 C7 W4100
Tarjouspyyntö
A
17700188
0.6 mm9 mm1008 mm - 12 mmWD9 8-12 C7 W4100
Tarjouspyyntö
A
17700205
0.6 mm9 mm50100 mm - 120 mmWD9 100-120 C7 W450
Tarjouspyyntö
A
17700208
0.6 mm9 mm25130 mm - 150 mmWD9 130-150 C7 W425
Tarjouspyyntö
A
17700202
0.6 mm9 mm7570 mm - 90 mmWD9 70-90 C7 W475
Tarjouspyyntö
A
17700201
0.6 mm9 mm10060 mm - 80 mmWD9 60-80 C7 W4100
Tarjouspyyntö
A
17700200
0.6 mm9 mm10050 mm - 70 mmWD9 50-70 C7 W4100
Tarjouspyyntö
A
17700199
0.6 mm9 mm10040 mm - 60 mmWD9 40-60 C7 W4100
Tarjouspyyntö
A
17700198
0.6 mm9 mm10032 mm - 50 mmWD9 32-50 C7 W4100
Tarjouspyyntö
A
17700197
0.6 mm9 mm10030 mm - 45 mmWD9 30-45 C7 W4100
Tarjouspyyntö
A
17700196
0.6 mm9 mm10025 mm - 40 mmWD9 25-40 C7 W4100
Tarjouspyyntö
A
17700195
0.6 mm9 mm10023 mm - 35 mmWD9 23-35 C7 W4100
Tarjouspyyntö
A
17700194
0.6 mm9 mm10020 mm - 32 mmWD9 20-32 C7 W4100
Tarjouspyyntö
A
17700193
0.6 mm9 mm10016 mm - 27 mmWD9 16-27 C7 W4100
Tarjouspyyntö
A
17700192
0.6 mm9 mm10016 mm - 25 mmWD9 16-25 C7 W4100
Tarjouspyyntö
A
17700237
0.7 mm12 mm6060 mm - 80 mmWD12 60-80 C7 W460
Tarjouspyyntö
A
17700236
0.7 mm12 mm7550 mm - 70 mmWD12 50-70 C7 W475
Tarjouspyyntö
A
17700233
0.7 mm12 mm10030 mm - 45 mmWD12 30-45 C7 W4100
Tarjouspyyntö
A
17700228
0.7 mm12 mm10016 mm - 25 mmWD12 16-25 C7 W4100
Tarjouspyyntö
A
17700232
0.7 mm12 mm10025 mm - 40 mmWD12 25-40 C7 W4100
Tarjouspyyntö
A
17700242
0.7 mm12 mm25110 mm - 130 mmWD12 110-130 C7 W425
Tarjouspyyntö
A
17700235
0.7 mm12 mm10040 mm - 60 mmWD12 40-60 C7 W4100
Tarjouspyyntö
A
17700245
0.7 mm12 mm20140 mm - 160 mmWD12 140-160 C7 W420
Tarjouspyyntö
A
17700243
0.7 mm12 mm20120 mm - 140 mmWD12 120-140 C7 W420
Tarjouspyyntö
A
17700241
0.7 mm12 mm30100 mm - 120 mmWD12 100-120 C7 W430
Tarjouspyyntö
A
17700240
0.7 mm12 mm3090 mm - 110 mmWD12 90-110 C7 W430
Tarjouspyyntö
A
17700239
0.7 mm12 mm5080 mm - 100 mmWD12 80-100 C7 W450
Tarjouspyyntö
A
17700238
0.7 mm12 mm6070 mm - 90 mmWD12 70-90 C7 W460
Tarjouspyyntö
A
17700234
0.7 mm12 mm10032 mm - 50 mmWD12 32-50 C7 W4100
Tarjouspyyntö
A
17700231
0.7 mm12 mm10023 mm - 35 mmWD12 23-35 C7 W4100
Tarjouspyyntö
A
17700230
0.7 mm12 mm10020 mm - 32 mmWD12 20-32 C7 W4100
Tarjouspyyntö
A
17700229
0.7 mm12 mm10016 mm - 27 mmWD12 16-27 C7 W4100
Tarjouspyyntö
A
17700244
0.7 mm12 mm20130 mm - 150 mmWD12 130-150 C7 W420
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?